• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lunettes de protection confort uvex i-guard planet CLEAR

Réf.: 096518 CLEAR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
498 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix unitaire TTC
  • Revêtement des verres: antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
  • Protection anti-UV: UV400
  • Caractéristique de la monture: Inclinaison des branches réglable; Branches amovibles
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification des verres 2C-1,2 W1 FKN
Revêtement des verres antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
Protection anti-UV UV400
Caractéristique de la monture Inclinaison des branches réglable; Branches amovibles
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096518 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942339
Réf. fabricant 9143296

Description

Exécution:

Lunettes de protection durables et innovantes de la série uvex i-range planet. Fabrication respectueuse de l’environnement et des ressources grâce à l’utilisation de matériaux recyclés et bio. Les lunettes présentent un design de verre plat et offrent ainsi un champ de vision illimité. Le modèle x-tended sideshield assure une protection latérale supplémentaire. Les branches ergonomiques offrent un ajustement parfait et un maintien sûr sans zones de pression. Le revêtement uvex supravision excellence assure un effet antibuée durable et une résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la surface extérieure du verre.
Avec insert en mousse doux et souple pour un ajustement universel et une protection supplémentaire contre les liquides, les particules et la saleté.

Norme:

EN 166; EN 170;