• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lunettes de protection confort uvex i-3 CLEAR

Réf.: 096501 CLEAR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 291 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix unitaire TTC
  • Revêtement des verres: Antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
  • Protection anti-UV: UV400
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Inclinaison des branches réglable; Coussinets réglables au niveau du pont
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série i-3
Identification de la monture W 166 FT CE
Identification des verres 2C-1,2 W 1 FTKN
Revêtement des verres Antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
Protection anti-UV UV400
Caractéristique de la monture Coussinets; Inclinaison des branches réglable; Coussinets réglables au niveau du pont
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096501 CLEAR
EAN / GTIN 4031101516998
Réf. fabricant 9190275

Description

Exécution:

Lunettes de protection innovantes avec zones Softflex intégrées au niveau des branches, du nez et du front pour un confort et une adaptation optimum à chaque forme de visage, même en cas de port prolongé. Le revêtement uvex supravision excellence assure un effet antibuée durable et une résistance aux rayures et aux produits chimiques.

Norme:

EN 166 ; EN 170