• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lunettes de protection confort SecureFit™ 200, Teinte des verres: CLEAR

Réf.: 096207 CLEAR
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Protection anti-UV: Standard
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SecureFit™
Identification de la monture 3M EN 166 FT CE Série SF200
Identification des verres 2C-1,2 3M 1 FT
Protection anti-UV Standard
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096207 CLEAR
EAN / GTIN 50051131272526
Réf. fabricant 7100111990
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Lunettes de protection simples légères, confortables et stables, également caractérisées par un port confortable, sans points de pression, grâce à la technologie de répartition de la pression des branches 3M™. Grâce à leurs branches plates et larges, les lunettes protègent également les tempes et la partie latérale des yeux. À la fois souples et robustes.

Norme:

EN 166; EN 170