{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
EN 60903 Catégorie A (acides) | oui | |
EN 60903 Catégorie C (températures très basses) | oui | |
EN 60903 Catégorie Z (ozone) | oui | |
Utilisation | réutilisable | |
Matériau support | Latex naturel | |
Taille des gants | 11 | |
Longueur | 360 mm | |
Couleur | rouge | |
Epaisseur de paroi | 0,5 mm | |
Classe de protection | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
sans latex | non | |
Tension d'utilisation maximale courant alternatif | 500 V | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants pour électriciens | |
Type de produit | Gants pour électriciens |
Référence article | 094910 11 | |
Réf. fabricant | 2091083-11 |