Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants de protection contre le froid TempIce 700 9

Réf.: 094819 9
Tableau des tailles

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 72
Utilisation réutilisable
Taille des gants 9
Applications Polyvalents
EN 388 3222X
EN 511 02X
Matériau support PVC
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Revêtement 3/4
Couleur Noir / bleu
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de protection contre le froid
Type de produit Gants de protection contre le froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094819 9
Réf. fabricant 34700419

Description

Exécution:

TempIce 700. Protège lors des travaux jusqu'à −10 °C et offre confort, dextérité et flexibilité. Le revêtement nitrile à très grande résistance à l'abrasion offre une excellente prise lors de la manipulation de pièces mouillées. Etanches à l'humidité et hydrofuges.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop