{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Utilisation | réutilisable | |
Taille des gants | 9 | |
Matériau revêtement | Latex | |
Applications | Polyvalents | |
Tricot technologique | 7G | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Protection contre le froid | Excellent | |
Respirabilité | Bon | |
Sensibilité | Moyen | |
Préhension à l'humidité | Excellent | |
Préhension à l'huile | Bon | |
Sans DMF | non | |
Sans silicone | non | |
Ajustement | Bon | |
Norme | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
Matériau support | Coton | |
Revêtement | Latex | |
Variante de revêtement | Paume | |
Couleur | bleu / jaune | |
CE | CE 2241 | |
EN 388 Résistance à l'abrasion | 2 | |
EN 388 Résistance à la perforation | 1 | |
EN 388 Résistance à la coupure par lame | 2 | |
EN 388 Résistance à la déchirure | 4 | |
Poids | 45 g | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants de protection contre le froid | |
Type de produit | Gants de protection contre le froid |
Référence article | 094813 9 | |
EAN / GTIN | 4059904107281 | |
Réf. fabricant | 1603W/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Paire de gants de protection contre le froid 1603 W, Taille des gants: 9
Sur demande
Disponibilité
671 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
5,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 701 article(s) en stock
9,80 €
8,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
EN 511 | 02X | X2X |
Matériau support | Coton | Polyester |
Utilisation | réutilisable | réutilisable |
Taille des gants | 9 | 9 |
Catégorie de protection | Catégorie II | Catégorie II |
Type de produit | Gants de protection contre le froid | Gants de protection contre le froid |
Variante de revêtement | Paume | Revêtement 3/4 |