{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Sans silicone; Sans DMF | |
Contenu | 1 | |
Utilisation | réutilisable | |
Taille des gants | 10 | |
Matériau revêtement | PVC | |
Matériau doublure | Acrylique | |
Applications | Polyvalents | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Protection contre le froid | Bon | |
Respirabilité | Non disponible | |
Sensibilité | Non disponible | |
Préhension à l'humidité | Bon | |
Préhension à l'huile | Bon | |
Sans DMF | oui | |
Sans silicone | oui | |
Ajustement | Excellent | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Matériau support | Polyamide / Acrylique | |
Revêtement | HPT/Vinyle | |
Variante de revêtement | Revêtement 3/4 | |
Couleur | noir | |
EN 388 Résistance à l'abrasion | 3 | |
EN 388 Résistance à la perforation | 1 | |
EN 388 Résistance à la coupure par lame | 2 | |
EN 388 Résistance à la déchirure | 2 | |
Poids | 53 g | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants de protection contre le froid | |
Type de produit | Gants de protection contre le froid |
Référence article | 094811 10 | |
EAN / GTIN | 4029201140847 | |
Réf. fabricant | 3677V GR. 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Paire de gants de protection contre le froid 3677V 10
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock
5,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 582 article(s) en stock
9,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | noir | rouge / noir |
Matériau support | Polyamide / Acrylique | Polyester |
Utilisation | réutilisable | réutilisable |
Taille des gants | 10 | 10 |
EN 388 | 3131X | 4X42C |
Type de produit | Gants de protection contre le froid | Gants de protection contre le froid |
Variante de revêtement | Revêtement 3/4 | Revêtement 3/4 |