{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété électrostatique | 0,2 s. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques EN 61340-5-1 | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans DMF | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Référence fabricant | Butoject 898 | |
Taille des gants | 8 | |
EN 374 | Type A (BCIKLM) | |
Résistance aux produits chimiques | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Matière | Butyle | |
Matériau support | Butyle | |
AQL | 0,65 | |
Applications | Heavy Duty | |
Longueur | 350 mm | |
Epaisseur | 0,7 mm | |
Couleur | noir | |
Utilisation | réutilisable | |
Epaisseur de paroi | 0,7 mm | |
Poids | 233 g | |
Classe de protection anti-coupure | 1 | |
Temps de perméation pour l'acétone 99 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % | 60-120 min | |
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour le méthanol 99 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % | >480 min | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques | |
CAS AL | 1A004B | |
Code SH AL | 00 |
Référence article | 094781 8 | |
EAN / GTIN | 4008198789888 | |
Réf. fabricant | BUTOJECT 898/8 |