Paire de gants résistants aux produits chimiques Tricopren® 725, Taille des gants: 8

Réf.: 094775 8
Remise
30,25 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    14,28 € 30,25 € / Paire
  • De 10 Paire
    11,90 € 25,20 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: sans latex; Sans DMF
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLMS)
  • Classe de protection anti-coupure: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique 0,5 s. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques EN 61340-5-1
Contenu 1
Propriété des gants sans latex; Sans DMF
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Référence fabricant Tricopren 725
Taille des gants 8
EN 374 Type A (AJKLMS)
Résistance aux produits chimiques AJKLMS
EN 388 2121X
Matière Chloroprène
Matériau support Chloroprène
AQL 0,65
Applications Heavy Duty
Longueur 400 mm
Epaisseur 1,3 mm
Couleur gris
Utilisation réutilisable
Poids 341 g
Classe de protection anti-coupure 1
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques
CAS AL 1A004B
Code SH AL 00

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094775 8
EAN / GTIN 4008198772583
Réf. fabricant 725 8

Description

Exécution:

Tricopren® 725. Gants en jersey de coton sans coutures à revêtement chloroprène. Bonne résistance mécanique et contre de nombreux risques chimiques. Préhension améliorée par l'adhérisation des paumes. Sans latex naturel.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.