Paire de gants résistants aux produits chimiques UltraNeo 450, Taille des gants: 7

Réf.: 094770 7
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (LMNST)
  • Norme/règlement: EN 374

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 7
EN 374 Type A (LMNST)
Résistance aux produits chimiques LMNST
EN 388 2121X
Matière Néoprène, latex
Matériau support Néoprène, latex
AQL 0,65
Longueur 410 mm
Epaisseur 0,75 mm
Couleur noir
Utilisation réutilisable
Matériau doublure Latex naturel
Epaisseur de paroi 0,75 mm
Norme/règlement EN 374
Temps de perméation pour l'acétone 99 % 10-30 min
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % 10-30 min
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % 30-40 min
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % 240-480 min
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % 240-480 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % >480 min
Temps de perméation pour le méthanol 99 % 120-240 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % >480 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % 120-240 min
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094770 7
EAN / GTIN 3245424503172
Réf. fabricant 450 7

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
UltraNeo 450. Gants en néoprène de protection chimique moyenne. Bonne préhension grâce au relief antidérapant; dextérité et liberté de mouvement assurées. Protection de l'avant-bras grâce aux manchettes allongées.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.