• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants de protection contre les produits chimiques NitoPren® 717 7

Réf.: 094768 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    5,51 € / Paire
  • De 10 Paire
    4,59 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: sans latex; Sans DMF
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (AKLOPT)
  • Classe de protection anti-coupure: 0

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique 0,9 s. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques EN 61340-5-1
Contenu 1
Propriété des gants sans latex; Sans DMF
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Référence fabricant NitoPren 717
Taille des gants 7
EN 374 Type A (AKLOPT)
Résistance aux produits chimiques AKLMPT
EN 388 3001X
Matière Nitrile, chloroprène
Matériau support Nitrile, chloroprène
AQL 0,65
Applications Polyvalents
Longueur 310 mm
Epaisseur 0,65 mm
Couleur gris foncé
Utilisation réutilisable
Poids 125 g
Classe de protection anti-coupure 0
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094768 7
EAN / GTIN 4008198771777
Réf. fabricant 717/7

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
NitoPren® 717. Gants de protection double couche en nitrile et chloroprène. Résistance élevée contre de nombreux groupes de substances dangereuses les plus diverses. Bonne prise en main pour les pièces humides et huileuses. Sans latex naturel.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.