• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants résistants aux produits chimiques uvex profabutyl B-05R 11

Réf.: 094762 11
Remise
64,08 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    39,96 € 64,08 € / Paire
  • De 10 Paire
    33,30 € 53,40 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (ABIKLP)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 11
EN 374 Type A (ABIKLP)
Résistance aux produits chimiques ABIKLP
EN 388 2010X
Matière Butyle
Matériau support Butyle
Longueur 350 mm
Epaisseur 0,5 mm
Couleur noir
Utilisation réutilisable
Poids 132 g
Chaleur de contact jusqu'à 90 °C
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques
CAS AL 1A004B
Code SH AL 00

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094762 11
EAN / GTIN 4048612043127
Réf. fabricant 6094911

Description

Exécution:

uvex profabutyl B-05R. Fabriqués en 100% caoutchouc butyle, ces gants sont une excellente protection contre les esters et les cétones. Imperméabilité élevée à la vapeur d'eau, aux gaz et aux produits chimiques toxiques. Résistent à des températures d'env. −20 °C à 90 °C.

Attention:

Le butyle n'est pas résistant aux huiles, graisses, aliphatiques, hydrocarbures aromatiques ni hydrocarbures chlorés.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.