{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Taille des gants | 10 | |
EN 374 | Type A (ACJKLMNOPST) | |
Résistance aux produits chimiques | ACJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
Matière | Caoutchouc nitrile, chloroprène | |
Matériau support | Caoutchouc nitrile, chloroprène | |
Longueur | 320 mm | |
Epaisseur | 0,4 mm | |
Couleur | orange | |
Utilisation | réutilisable | |
Poids | 133 g | |
Norme/règlement | EN 374 | |
Chaleur de contact jusqu'à | 100 °C | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094756 10 | |
EAN / GTIN | 4048612084915 | |
Réf. fabricant | 6018810 |