Boîte de gants jetables TouchNTuff® 92-600 9

Réf.: 094721 9
Fixer le prix 100 Unité (0,22 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 724 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TouchNTuff®
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
EN 374 Type B (JKPT)
Résistance aux produits chimiques JKPT
Matière Nitrile
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Matériau support Nitril
Revêtement Nitril
Epaisseur 0,13 mm
Longueur 240 mm
Contenu 100
Poids 3,1 g
Couleur Vert
Applications Précision
Taille des gants 9
Epaisseur de paroi 0,12 mm
AQL 1,5
Utilisation jetable
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % <10 min
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % >480 min
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % <10 min
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % <10 min
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % 60-120 min
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % >480 min
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % <10 min
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants jetables
Type de produit Gants jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094721 9
EAN / GTIN 076490493363
Réf. fabricant 92-600, GR.8,5-9

Description

Exécution:

Gants jetables en boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés.
TouchNTuff® 92-600. Sans latex - pas de risque d’allergie de type I. Profil adhérisé lisse. Homologation pour le contact alimentaire. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norme:

EN 374

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier