• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Paire de gants Cut D, Taille des gants: 9

Réf.: 094661 9
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    12,48 € / Paire
  • De 12 Paire
    10,40 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Tricot technologique: 18G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tricot technologique 18G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342D
Matériau support Fil spécial
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur noir / gris
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure D
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094661 9
EAN / GTIN 4067263116639
Réf. fabricant 094661 9

Description

Exécution:

Gants intégrant une nouvelle technologie de fibre entièrement sans fibres de verre ou d’acier. Revêtement en mousse nitrile. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut D. Gants anti-coupures présentant le niveau de protection contre les coupures D et intégrant la technologie de tricot à jauge 18 pour les activités de précision présentant des risques de coupure élevés.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.