• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants de protection thermique UNI

Réf.: 094656 UNI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Résistance à la flamme, niveau 4
EN 388 4X4XX
EN 407 433444
Chaleur de contact jusqu'à 350 °C
Chaleur rayonnante jusqu'à 1000 °C
Matériau support Verre silicone
Revêtement Silicone
Couleur argent
Utilisation réutilisable
Longueur 380 mm
Applications Heavy Duty
Protection contre la chaleur jusqu'à 350 °C
Norme EN 407
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants anti-chaleur
Type de produit Gants anti-chaleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094656 UNI
EAN / GTIN 4030971003119
Réf. fabricant H115AS238-W2

Description

Exécution:

Gants anti-chaleur en tissu aramide Preox. Importante résistance au glissement par revêtement silicone sur la paume. Bonne capacité de manipulation et bonne souplesse. Pour travaux impliquant des objets chauds et graisseux et dans le domaine de l’industrie chimique.
Surface aluminisée et manchette.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier