• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants Tegera® 256, Taille des gants: 7

Réf.: 094557 7
Remise
31,80 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
EN 388 2322B
EN 407 41314X
Matériau support Croûte de cuir
Variante de revêtement Aucun revêtement
Applications Polyvalents
Couleur gris
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Longueur 215 mm
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094557 7
EAN / GTIN 7340118322698
Réf. fabricant 256-7

Description

Exécution:

Tegera® 256. Les gants anti-coupures en croûte de cuir peuvent être utilisés pour la manipulation d'objets chauds dans des environnements huileux en raison de leur excellent confort. Le matériau garantit une bonne préhension et est doublé en KEVLAR®fiber. En outre, les risques de coupure sont couverts par la protection anti-coupures (Cut B).

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.