Paire de gants CoreShield™ 25-0513B, Taille des gants: 7

Réf.: 094523 7
Remise
13,20 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    5,88 € 13,20 € / Paire
  • De 10 Paire
    4,90 € 11,00 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: E

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 10
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index
Tricot technologique 13G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Référence fabricant CoreShield 25-0513B
EN 388 4X42E
Matériau support Fibres d'acier inoxydable HPPE
Revêtement Micromousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir
Poids 55-82 g
Longueur 220 mm - 270 mm
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure E
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094523 7
EAN / GTIN 13603835667093
Réf. fabricant 25-0513B/7S

Description

Exécution:

Honeywell série CoreShield™. La série innovante et légère de gants anti-coupures offre une excellente sensibilité et une bonne dextérité. En outre, la série se caractérise par sa longue durée de vie et sa robustesse. Grâce au revêtement en micromousse élastique et respirant, les gants offrent d’excellentes propriétés antidérapantes tant sur les surfaces huileuses que sèches.
CoreShield™ 25-0513B. Gants anti-coupures présentant le niveau de protection contre les coupures E pour les activités présentant des risques de coupure extrêmes. Bon confort grâce au substrat en fibres d'acier inoxydable HPPE.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
La série CoreShield™ est disponible en différentes épaisseurs de tricot (jauge 10 à 18) et divers revêtements (micromousse nitrile, nitrile Super Thin).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Paire de gants CoreShield™ 25-0513B, Taille des gants: 7

Paire de gants CoreShield™ 25-0513B, Taille des gants: 7

Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
13,20 €
5,88 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
11,00 €
4,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 058 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
14,46 €
12,96 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 12  pièce(s)
12,05 €
10,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
253 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
10,44 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 12  pièce(s)
8,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 309 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
22,32 €
10,02 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 12  pièce(s)
18,60 €
8,35 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Applications Polyvalents Polyvalents Polyvalents Heavy Duty
Revêtement Micromousse nitrile Mousse nitrile PU à base d’eau/Nitrile PU à base d’eau/Nitrile
Couleur noir noir / gris noir / gris noir / gris
Matériau support Fibres d'acier inoxydable HPPE DYTEC HPPE HPPE
Tricot technologique 13G 15G 13G 13G
Classe de protection anti-coupure E E E E
Type de produit Gants anti-coupures Gants anti-coupures Gants anti-coupures Gants anti-coupures