{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 10 | |
Propriété des gants | Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index | |
Tricot technologique | 18G | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Référence fabricant | CoreShield 24-9518B | |
EN 388 | 4X31D | |
Matériau support | Fibres d'acier inoxydable HPPE | |
Revêtement | Micromousse nitrile | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | noir | |
Poids | 42-63 g | |
Longueur | 220 mm - 270 mm | |
Utilisation | réutilisable | |
Classe de protection anti-coupure | D | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094522 11 | |
EAN / GTIN | 13603835667048 | |
Réf. fabricant | 24-9518B/11XXL |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Paire de gants CoreShield™ 24-9518B, Taille des gants: 11
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
7,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 400 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
12,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Applications | Polyvalents | Précision; Polyvalents |
Revêtement | Micromousse nitrile | Mousse nitrile |
Utilisation | réutilisable | réutilisable |
Propriété des gants | Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index | Renfort entre le pouce et l’index |
Tricot technologique | 18G | 18G |
EN 388 | 4X31D | 4442D |
Classe de protection anti-coupure | D | D |