Paire de gants PuroCut® 521, Taille des gants: 7

Réf.: 094491 7
Remise
15,90 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF
  • Tricot technologique: 13G
  • Propriété électrostatique: 0,2 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF
Tricot technologique 13G
Propriété électrostatique 0,2 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
Référence fabricant PuroCut 521
EN 388 4343X
Matériau support HPPE
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur gris / noir
Taille des gants 7
Poids 79 g
Longueur 240 mm - 260 mm
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094491 7
EAN / GTIN 4008198752172
Réf. fabricant 521/7

Description

Exécution:

PuroCut® 521. Revêtement en mousse nitrile assurant une bonne prise en main y compris avec des pièces lisses et huileuses. Bonne résistance à l'abrasion avec une sensibilité tactile élevée. La surface des gants sans silicone permet également une utilisation pour les travaux de peinture.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier