• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Paire de gants HyFlex® 11-528, Taille des gants: 11

Réf.: 094487 11
Price per 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    11,25 € / Paire
  • De 12 Paire
    9,38 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
244 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété des gants: Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
Tricot technologique 18G
EN 388 3X32B
Matériau support INTERCEPT™
Revêtement Nitril
Matière Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur Noir / bleu
Taille des gants 11
Poids 26,4 g
Longueur 230 mm
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094487 11
EAN / GTIN 10076490448599
Réf. fabricant 11-528/11
Manufacturer Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

HyFlex® 11-528. Gants anti-coupures légers et non irritants pour la peau avec fibre INTERCEPT™ utilisant la technologie de tricot à jauge 18 pour une dextérité élevée et une bonne préhension lors de la manipulation de petites pièces, même légèrement huileuses.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.