• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants HyFlex® 11-423, Taille des gants: 9

Réf.: 094471 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    12,33 € / Paire
  • De 12 Paire
    10,28 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
434 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme: EN 407
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Contenu 1
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
Tricot technologique 13G
Ajustement Excellent
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Matériau support INTERCEPT™
Revêtement PU/Nitrile
Matière PU/Nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur gris / lime
Norme EN 407
Matériau revêtement PU/Nitrile
Taille des gants 9
Poids 30 g
Longueur 225 mm
EN 388 Résistance à l'abrasion 4
EN 388 Résistance à la coupure par lame 3
EN 388 Résistance à la déchirure 3
EN 388 Résistance à la perforation 2
Utilisation réutilisable
Sans silicone oui
Respirabilité Bon
Sans DMF oui
Sensibilité Bon
Préhension à l'humidité Bon
Préhension à l'huile Bon
Protection contre la chaleur Résistant jusqu’à 100 °C
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094471 9
EAN / GTIN 10076490053458
Réf. fabricant 11-423/9

Description

Exécution:

HyFlex® 11-423. Revêtement nitrile PU à base aqueuse. Sans silicone ni DMF. Résistants à la chaleur jusqu'à 100 °C. Conviennent notamment à la découpe de pièces sèches ou recouvertes d'huile.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.