• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants uvex phynomic airLite B ESD 10

Réf.: 094466 10
Remise
17,49 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    13,80 € 17,49 € / Paire
  • De 10 Paire
    11,50 € 14,57 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
298 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique 18G
Propriété électrostatique ZED/ESD
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X32B
Matériau support Dyneema®Diamond, polyamide, élasthanne, carbone
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur bleu / anthracite
Taille des gants 10
Poids 45 g
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094466 10
EAN / GTIN 4048612063750
Réf. fabricant 6007810

Description

Exécution:

uvex série phynomic airLite. Gants anti-coupures particulièrement légers avec ajustement ergonomique et très agréables à porter. Idéals pour les activités nécessitant une sensibilité et une précision élevées. Ils peuvent être utilisés aussi bien dans les zones ESD que dans les zones explosibles. Testés dermatologiquement (proDERM®) et exempts d'accélérateurs. Le revêtement aqua-polymère airLite garantit une respirabilité élevée.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Paire de gants uvex phynomic airLite B ESD 10

Paire de gants uvex phynomic airLite B ESD 10

Sur demande
Disponibilité
298 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
17,49 €
13,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
14,57 €
11,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 641 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
7,92 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 12  pièce(s)
6,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Applications Précision Précision
Couleur bleu / anthracite gris / noir
Matériau support Dyneema®Diamond, polyamide, élasthanne, carbone HPPE
Utilisation réutilisable réutilisable
Tricot technologique 18G 18G
EN 388 3X32B 4X42B
Type de produit Gants anti-coupures Gants anti-coupures