Paire de gants 6360 // OIL GRIP CUT 9

Réf.: 094458 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    11,04 € / Paire
  • De 10 Paire
    9,20 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
515 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Tricot technologique: 13G
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Contenu 1
    Tricot technologique 13G
    EN 388 4344D
    Matériau support HPPE
    Revêtement Nitril
    Variante de revêtement Revêtement complet
    Applications Polyvalents
    Couleur noir / gris
    Taille des gants 9
    Utilisation réutilisable
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gants multi-usages
    Classe de protection anti-coupure D
    Type de produit Gants anti-coupures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094458 9
    EAN / GTIN 4059904037434
    Réf. fabricant 6360/9

    Description

    Exécution:

    6360 Oil Grip Cut. Gants de protection contre les coupures à technologie Oil Grip. Un enduction intégrale en nitrile et une seconde couche intérieure en nitrile sablé permettent de combiner l'action oléofuge et la bonne prise en main pour les objets huileux et gras.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.