• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Paire de gants HyFlex® 11-754, Taille des gants: 11

Réf.: 094450 11
Price per 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    14,69 € / Paire
  • De 12 Paire
    12,24 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
299 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique 18G
EN 388 3X41D
Matériau support INTERCEPT™
Revêtement PU
Applications Précision
Couleur gris
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure D
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094450 11
EAN / GTIN 10076490617438
Réf. fabricant 11754110
Manufacturer Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

Gants anti-coupures particulièrement légers et fins de la série HyFlex®. Technologie INTERCEPT™ intégrée, compatible écrans tactiles, technologie de tricot à jauge 18. Testés dermatologiquement par Dermatest®.
HyFlex® 11-754. Niveau de protection contre les coupures D pour une protection contre les risques de coupure élevés.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.