• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants Polytril™ Top 10

Réf.: 094440 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    6,30 € / Paire
  • De 10 Paire
    5,25 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 13G
  • Classe de protection anti-coupure: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Polytril™
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 1
Propriété des gants Sans DMF; Hypoallergénique
Référence fabricant Polytril Top
Ajustement Bon
EN 388 4121X
Matériau support Polyamide
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Revêtement complet
Applications Heavy Duty
Longueur 230 mm - 270 mm
Couleur noir
Matériau revêtement Nitrile
Taille des gants 10
Poids 50-70 g
Tricot technologique 13G
Utilisation réutilisable
Sans DMF non
Sensibilité Bon
Préhension à l'humidité Excellent
Préhension à l'huile Excellent
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Non disponible
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure 1
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094440 10
EAN / GTIN 3603835500201
Réf. fabricant 2232236 10

Description

Exécution:

Polytril™ Top. Gants à enduction nitrile intégralpour les activités lourdes dans un environnement humide et huileux. Peu sensible aux saletés grâce à ses couleurs sombres. Particulièrement adapté pour les travaux de montage dans les environnements huileux et gras, travail à l'extérieur dans des conditions humides, le bâtiment.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Paire de gants Polytril™ Top 10

Paire de gants Polytril™ Top 10

Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
6,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
5,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
6,72 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 12  pièce(s)
5,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Couleur noir bleu / noir
Matériau support Polyamide Nylon
Utilisation réutilisable réutilisable
Type de gants Gants multi-usages Gants multi-usages
Catégorie de protection Catégorie II Catégorie II
Type de produit Gants multi-usages Gants multi-usages
Variante de revêtement Revêtement complet Revêtement complet