• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants uvex impact 1 10

Réf.: 094435 10
Remise
27,76 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    14,40 € 27,76 € / Paire
  • De 10 Paire
    12,00 € 23,13 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Fermeture auto-agrippante
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Fermeture auto-agrippante
EN 388 4X43C
Matériau support Nylon, HPPE, verre
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Heavy Duty
Couleur noir / jaune
Taille des gants 10
Poids 203 g
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094435 10
EAN / GTIN 4048612039526
Réf. fabricant 6059810

Description

Exécution:

uvex impact 1 Gants anti-coupures sans coutures avec protections, pour les tâches exigeant une grande résistance. Revêtement résistant en caoutchouc nitrile pour une bonne préhension dans les environnements secs et humides. Paumes rembourrées, protections sur le dos et renforts sur les articulations des doigts pour protéger de l’écrasement et des chocs. Avec fermeture auto-agrippante pour une bonne tenue lors des travaux difficiles. Conviennent notamment aux tâches impliquant des contraintes mécaniques élevées, au secteur minier ainsi qu’à l’industrie du gaz et du pétrole.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.