Paire de gants 03440 8

Réf.: 094424 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Contenu 1
    EN 388 4221X
    Matériau support Coton
    Revêtement Nitril
    Variante de revêtement Revêtement complet
    Applications Heavy Duty
    Couleur bleu / naturel
    Taille des gants 8
    Utilisation réutilisable
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gants multi-usages
    Type de produit Gants multi-usages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094424 8
    EAN / GTIN 4260144425244
    Réf. fabricant 03440/8

    Description

    Exécution:

    Gants robustes en jersey de coton avec revêtement nitrile pour une utilisation moyenne et exigeante. Longévité supérieure à celle des gants en cuir lourds et plus robuste et flexible que les gants PVC. Barrière efficace contre la graisse et l'huile. Particulièrement adaptés aux grandes pièces de fonderie, aux formes en plastique, à l'acier en barre, à la tôle, aux câbles haute performance, aux matériaux de construction, au bois brut.
    03440. Avec manchette de sécurité et revêtement intégral.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.