{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | MASTER CUT | |
Propriété des gants | Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index | |
Tricot technologique | 18G | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Matériau support | HPPE | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Revêtement 3/4 | |
Applications | Précision; Polyvalents | |
Couleur | gris / noir | |
Utilisation | réutilisable | |
Classe de protection anti-coupure | C | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094418 10 | |
EAN / GTIN | 4062406423278 | |
Réf. fabricant | 094418 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Paire de gants MASTER CUT C OIL, Taille des gants: 10
Sur demande
Disponibilité
668 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
10,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 674 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
9,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Applications | Précision; Polyvalents | Précision; Polyvalents |
Revêtement | Nitril | Nitril |
Couleur | gris / noir | gris / noir |
Propriété des gants | Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index | Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index |
Série | MASTER CUT | MASTER CUT |
Classe de protection anti-coupure | C | B |
Variante de revêtement | Revêtement 3/4 | Revêtement 3/4 |