{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire | |
Propriété électrostatique | 0,9 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1 | |
Référence fabricant | Sahara 100 | |
Ajustement | Bon | |
EN 388 | 3111X | |
Matériau support | Coton | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Revêtement 3/4 | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 240 mm - 260 mm | |
Couleur | Jaune | |
Matériau revêtement | Nitrile | |
Taille des gants | 9 | |
Poids | 81 g | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans DMF | oui | |
Sensibilité | Moyen | |
Préhension à l'humidité | Excellent | |
Préhension à l'huile | Moyen | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Respirabilité | Moyen | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Classe de protection anti-coupure | 1 | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094413 9 | |
EAN / GTIN | 4008198710097 | |
Réf. fabricant | SAHARA 100/9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Paire de gants Sahara® 100, Taille des gants: 9
Sur demande
Disponibilité
689 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
4,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 435 article(s) en stock
2,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 492 article(s) en stock
4,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Applications | Polyvalents | Polyvalents | Polyvalents |
Taille des gants | 9 | 9 | 9 |
EN 388 | 3111X | 4111X | 4111X |
Type de gants | Gants multi-usages | Gants multi-usages | Gants multi-usages |
Catégorie de protection | Catégorie II | Catégorie II | Catégorie II |
Type de produit | Gants multi-usages | Gants multi-usages | Gants multi-usages |
Variante de revêtement | Revêtement 3/4 | Revêtement 3/4 | Revêtement 3/4 |