Paire de gants Tegera® 9125, Taille des gants: 7

Réf.: 094398 7
Copier
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    25,37 € / 1 Paire
  • De 6 Paire
    21,14 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété des gants: fermeture auto-agrippante

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1
Propriété des gants fermeture auto-agrippante
Référence fabricant TEGERA PRO 9125
EN 388 2122X
Matériau support Polyester
Revêtement Similicuir
Variante de revêtement Aucun revêtement
Domaine d’application Multi-usages
Couleur gris / noir / jaune
Taille des gants 7
Utilisation réutilisable
Matière Cuir synthétique
Type de produit Gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 094398 7
Copier
EAN / GTIN 7392626064362
Copier
Réf. fabricant 9125-7
Copier
Fabricant Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Tegera® 9125. Gants en cuir synthétique hydrofuge (Microthan®) avec paumes matelassées. Surface texturée pour une meilleure préhension sur les surfaces sèches et humides. Avec bandes réfléchissantes sur le dos de la main pour une meilleure visibilité. Modèle court à index renforcé.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Tricot particulièrement serré. Il manque un numéro plus petit.