Gants Docker avec doublure 8

Réf.: 094392 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    9,54 € / Paire
  • De 6 Paire
    7,95 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
884 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Contenu 1
    Matériau support Cuir nappa
    Propriété des gants Sans silicone; Fermeture auto-agrippante
    Variante de revêtement Aucun revêtement
    Poids 104 g
    Matière Cuir nappa
    Taille des gants 8
    Longueur 250 mm
    Epaisseur 0,7
    EN 388 2121X
    Utilisation réutilisable
    Type de gants Gants de conducteur
    Applications Polyvalents
    Couleur noirs / blancs
    Type de produit Gants de conducteur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094392 8
    EAN / GTIN 4062406129897
    Réf. fabricant 094392 8

    Description

    Exécution:

    Gants de conducteur en cuir de chevreau pleine fleur souple et résistant. Dos en tissu respirant de haute qualité et très bonne sensibilité. Fermeture auto-agrippante au poignet. Intérieur du gant entièrement doublé.
    Robustes et durables grâce au pouce et à l'index entièrement en cuir.

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.