Paire de gants, sans doublure Tegera® 6614 9

Réf.: 094386 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    16,68 € / Paire
  • De 6 Paire
    13,90 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
278 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Contenu 1
    Matériau support Cuir de bovin
    Variante de revêtement Aucun revêtement
    Matière Cuir pleine fleur
    Taille des gants 9
    Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
    EN 388 3011X
    EN 407 X1XXXX
    Utilisation réutilisable
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gants de conducteur
    Applications Polyvalents
    Couleur noir / gris
    Type de produit Gants en croûte de cuir de vache

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094386 9
    EAN / GTIN 7340118315980
    Réf. fabricant 6614 GR. 9

    Description

    Exécution:

    Tegera® 6614. Gants en cuirpleine fleurpour travaux de mécanique de précision. Résistant à la chaleur par contact jusqu'à 100 °C. Paume imperméable à l'eau et à l'huile. Lavage à 60°.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.