{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF; Fermeture auto-agrippante | |
Référence fabricant | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Matériau support | Similicuir | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 240 mm - 260 mm | |
Couleur | gris / noir | |
Taille des gants | 7 | |
Poids | 90 g | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Classe de protection anti-coupure | 1 | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094377 7 | |
EAN / GTIN | 4008198764175 | |
Réf. fabricant | 641/7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Paire de gants RewoMech 641 7
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 122 article(s) en stock
|
|
Contenu | 1 | 1 |
Longueur | 240 mm - 260 mm | 240 mm |
Utilisation | réutilisable | réutilisable |
EN 388 | 2121X | 4111X |
Type de gants | Gants multi-usages | Gants multi-usages |
Catégorie de protection | Catégorie II | Catégorie II |
Type de produit | Gants multi-usages | Gants multi-usages |