• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants HyFlex® 11-816, Taille des gants: 11

Réf.: 094356 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 1
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Hypoallergénique
EN 388 4121A
Matériau support Nylon Spandex
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Longueur 219 mm
Couleur Noir / bleu
Taille des gants 11
Poids 20,4 g
Tricot technologique 18G
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Matière Mousse nitrile
Classe de protection anti-coupure A
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094356 11
EAN / GTIN 10076490450035
Réf. fabricant 11-816/11

Description

Exécution:

HyFlex® 11-816. Gants extrêmement fins et robustes grâce à la technique de tricot à jauge 18. Durée de vie et résistance à l'abrasion accrues grâce au revêtement en mousse intégrant la technologie FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Sans solvants ni substances nocives, certifiés suivant Oeko-Tex Standard. Conviennent notamment aux tâches d'assemblage simples mais exigeant une grande précision, à l'assemblage final de moteurs électriques, climatiseurs, faisceaux de câbles.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.