{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HyFlex® | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Hypoallergénique | |
Ajustement | Excellent | |
EN 388 | 3131A | |
Matériau support | Spandex Nylon | |
Revêtement | Mousse nitrile | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 192 mm | |
Couleur | noir / gris | |
Matériau revêtement | Nitrile | |
Taille des gants | 9 | |
Poids | 20,4 g | |
Tricot technologique | 15G | |
Sans silicone | non | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans DMF | non | |
Sensibilité | Excellent | |
Préhension à l'humidité | Moyen | |
Préhension à l'huile | Bon | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Respirabilité | Excellent | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Matière | Mousse nitrile | |
Classe de protection anti-coupure | A | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094351 9 | |
EAN / GTIN | 10076490491816 | |
Réf. fabricant | 11-801 / 9 |