• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants HyFlex® 11-800 11

Réf.: 094350 11

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    5,68 € / Paire
  • De 12 Paire
    4,73 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 15G
  • Classe de protection anti-coupure: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 1
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Hypoallergénique
Ajustement Excellent
EN 388 3131A
Matériau support Nylon
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Longueur 199 mm
Couleur gris / blanc
Matériau revêtement Nitrile
Taille des gants 11
Poids 20,4 g
Tricot technologique 15G
Sans silicone oui
Utilisation réutilisable
Sans DMF oui
Sensibilité Excellent
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Bon
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Excellent
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Matière Mousse nitrile
Classe de protection anti-coupure A
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094350 11
EAN / GTIN 10076490480865
Réf. fabricant 11-800/11

Description

Exécution:

Série HyFlex®. Gants polyvalents revêtus de mousse nitrile pour des travaux précis et généraux. Offre un bon équilibre entre le confort, la mobilité et la protection des mains. Avec Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pour réduire la fatigue de la main. Öko-Tex® Standard 100.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatique suivant EN 1149.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.