Paire de gants MASTER FIT ESD, Taille des gants: 8

Réf.: 094304 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    4,85 € / Paire
  • De 12 Paire
    4,04 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
37 322 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF; Compatibles écrans tactiles
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MASTER FIT
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 1
Propriété des gants Sans DMF; Compatibles écrans tactiles
Propriété électrostatique ZED/ESD
Utilisation réutilisable
EN 388 4131X
Matériau support Lycra® / polyamide
Revêtement Nitrile / PU
Applications Précision; Polyvalents
Couleur bleu / noir
Taille des gants 8
Type de produit Gants ESD

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094304 8
EAN / GTIN 4062406745639
Réf. fabricant 094304 8

Description

Exécution:

Gants de montage MASTER FIT. Avec revêtement nitrile PU innovant à base d’eau pour une précision, une flexibilité et une sensibilité tactile élevées dans les environnements de travail secs. Surface finement structurée sur la paume grâce au processus de finition élaboré. Compatibles écrans tactiles, permettant ainsi de manipuler des smartphones et d’autres écrans tactiles sans devoir retirer les gants. Longévité élevée grâce à leur excellente résistance à l’abrasion. Certification Öko-Tex ® et sans DMF.
Protection contre les décharges électrostatiques.

Norme:

EN 388, EN ISO 21420
EN 16350

Remarque(s):

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Paire de gants MASTER FIT ESD, Taille des gants: 8

Paire de gants MASTER FIT ESD, Taille des gants: 8

Sur demande
Disponibilité
37 322 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
4,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 12  pièce(s)
4,04 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 995 article(s) en stock
2,87 €
2,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 576 article(s) en stock
3,04 €
1,95 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 480 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
5,63 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 12  pièce(s)
4,69 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 138 article(s) en stock
3,16 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 826 article(s) en stock
3,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Applications Précision; Polyvalents Polyvalents Précision; Polyvalents Précision; Polyvalents Précision; Polyvalents Précision; Polyvalents
Revêtement Nitrile / PU PU à base d’eau/Nitrile PU à base d’eau/Nitrile Nitrile/PU Mousse nitrile PU à base d’eau/Nitrile
Couleur bleu / noir noir / gris noir / gris bleu / orange bleu / orange bleu / noir
Matériau support Lycra® / polyamide Lycra®, polyamide Lycra®, polyamide Nylon Nylon / Spandex Lycra ® / Polyamide
Utilisation réutilisable réutilisable réutilisable réutilisable réutilisable réutilisable
EN 388 4131X 3131X 4131X 4121X 4121X 4131X
Type de produit Gants ESD Gants multi-usages Gants multi-usages Gants multi-usages Gants multi-usages Gants multi-usages

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier