Paire de gants uvex 60090 6

Réf.: 094294 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire; Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Norme: EN 407
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Propriété des gants Certification pour le contact alimentaire; Compatibles écrans tactiles
    Tricot technologique 18G
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4X41D
    EN 407 X1XXXX
    Matériau support Viscose de bambou, HPPE, acier, PA, élasthanne
    Revêtement Mousse aqua-polymère Xtra Grip
    Applications Multi-usages
    Couleur Vert
    Norme EN 407
    Taille des gants 6
    Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
    Utilisation réutilisable
    Classe de protection anti-coupure D
    Type de produit Gants anti-coupures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094294 6
    EAN / GTIN 4048612085998
    Réf. fabricant 6009006

    Description

    Exécution:

    Gants anti-coupures jauge 18 uvex intégrant la technologie brevetée Bamboo TwinFlex®. Composés de 45% de polyamide recyclé et de viscose de bambou. Particulièrement confortables grâce à la bonne respirabilité et à la coupe adaptive. Durée de vie accrue grâce à la résistance à l’abrasion élevée et au pouce renforcé.
    Utilisation: Pour les environnements de travail secs et légèrement humides.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    Le modèle est adapté à une chaleur de contact jusqu’à +100 °C conformément à la norme EN 407.
    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.