• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants HyFlex® 11-618 10

Réf.: 094260 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
5 431 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: X

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Contenu 1
Propriété des gants Hypoallergénique
Ajustement Excellent
EN 388 3121X
Matériau support Nylon
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Longueur 195 mm
Couleur Noir / bleu
Matériau revêtement PU
Taille des gants 10
Poids 7,4 g
Tricot technologique 18G
Sans silicone non
Utilisation réutilisable
Sans DMF non
Sensibilité Excellent
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Bon
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Excellent
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Matière PU
Classe de protection anti-coupure X
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094260 10
EAN / GTIN 10076490489448
Réf. fabricant 11-618/10

Description

Exécution:

HyFlex® 11-618. Gants extrêmement fins mais robustes grâce à la technique de tricot à jauge 18. Conviennent notamment aux tâches d’assemblage simples mais exigeant une grande précision, à l’assemblage final de moteurs électriques, climatiseurs, faisceaux de câbles.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.