• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants FlexMech® 663 10

Réf.: 094255 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    5,60 € / Paire
  • De 10 Paire
    4,67 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
2 107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF
  • Tricot technologique: 15G
  • Norme: EN 407
  • Classe de protection anti-coupure: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FlexMech®
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 1
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF
Référence fabricant FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Matériau support Polyamide
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Longueur 240 mm - 260 mm
Couleur noir / gris
Taille des gants 10
Poids 54 g
Tricot technologique 15G
Norme EN 407
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure 1
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094255 10
EAN / GTIN 4008198766308
Réf. fabricant 663/10

Description

Exécution:

FlexMech® 663. Les gants ont une très grande résistance à l'abrasion et un bon ajustement ergonomique. Excellente sensibilité et respirabilité élevée. Sans silicone et lavables.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.