Paire de gants en maille fine 6102, Taille des gants: 6

Réf.: 094218 6

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    2,87 € / Paire
  • De 12 Paire
    2,40 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
282 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 13G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
EN 388 1121X
Matériau support Coton / élasthanne
Revêtement Picots PVC
Applications Précision
Couleur noir / gris
Taille des gants 6
Tricot technologique 13G
Utilisation réutilisable
Matière Coton
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094218 6
EAN / GTIN 4059904172500
Réf. fabricant 6102 Gr. 6

Description

Exécution:

6102. Gants en maille fine de couleur noire en coton/élasthanne, picots en PVC blanc d’un côté pour une bonne préhension. Compatibles écrans tactiles à l’extrémité des doigts (pouce, index, majeur) grâce au fil de carbone incorporé.

Utilisation:

Mise en service, expédition, montage de précision.

Norme:

EN 388

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.