• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants, Taille des gants: 6

Réf.: 094213 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Disponibilité
14 421 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 13G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Hypoallergénique
EN 388 3121X
Matériau support Polyester
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur noir
Taille des gants 6
Tricot technologique 13G
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094213 6
EAN / GTIN 4067263202479
Réf. fabricant 094213 6

Description

Exécution:

Gants de montage HOLEX Basic. Particulièrement légers et souples avec revêtement PU résistant. Pour travaux de précision dans des environnements de travail secs. Bonne sensibilité tactile et grande précision du toucher.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Emballage écologique 100% sans plastique. Ces gants ne peuvent être achetés que par unité d’emballage (VPE) complète ou par multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Paire de gants, Taille des gants: 6

Paire de gants, Taille des gants: 6

Sur demande
Disponibilité
14 421 article(s) en stock
0,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 469 article(s) en stock
0,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 516 article(s) en stock
2,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 091 article(s) en stock
2,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 399 article(s) en stock
3,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Applications Précision Précision Précision Précision Précision
Couleur noir blanc bleu / noir blanc verts / noirs
Taille des gants 6 6 6 6 6
Propriété des gants Hypoallergénique Hypoallergénique Compatibles écrans tactiles Compatibles écrans tactiles Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique 13G 13G 18G 18G 18G
EN 388 3121X 3121X 2111X 2111X 2121X
Variante de revêtement Paume Paume Paume Paume Paume