{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Résistance à la flamme, niveau 4 | |
Utilisation | réutilisable | |
Longueur | 345 mm | |
Epaisseur | 1 | |
Matériau support | Cuir de bovin pleine fleur / croûte | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Poids | 220 g | |
Contenu | 1 | |
Matière | Cuir de bovin pleine fleur / croûte | |
Applications | Polyvalents | |
Taille des gants | 11 | |
EN 388 | 4244X | |
EN 407 | 41214X | |
EN 12477 | Type A | |
Procédé de soudage | MIG/MAG | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants pour soudeurs | |
Couleur | gris | |
Norme | EN 407 | |
Type de produit | Gants pour soudeurs |
Référence article | 094128 11 | |
EAN / GTIN | 4045197890474 | |
Réf. fabricant | 094128 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Paire de gants de soudeur 11
Sur demande
Disponibilité
1 902 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
6,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
906 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
6
pièce(s)
10,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
506 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
6
pièce(s)
11,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | gris | blanc/brun | blanc/brun |
Matière | Cuir de bovin pleine fleur / croûte | Cuir de caprin pleine fleur | Croûte de bovin |
Norme | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Epaisseur | 1 | 0,8 | 0,8 |
Utilisation | réutilisable | réutilisable | réutilisable |
Taille des gants | 11 | 11 | 11 |
EN 388 | 4244X | 2111X | 4142X |