Paire de gants de soudeur Tegera® 11CVA, Taille des gants: 10

Réf.: 094125 10
Copier
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    50,17 € / 1 Paire
  • De 12 Paire
    41,81 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: EN 407

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation réutilisable
Longueur 320 mm
Matériau support Cuir de caprin pleine fleur
Variante de revêtement Aucun revêtement
Sommaire 1
Matière Cuir de caprin pleine fleur
Domaine d’application Heavy Duty
Taille des gants 10
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Procédé de soudage WIG
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants pour soudeurs
Couleur jaune / blanc
Norme EN 407
Type de produit Gants pour soudeurs

Identification et classification

Référence article 094125 10
Copier
EAN / GTIN 7340118312637
Copier
Réf. fabricant 11CVA GR.10
Copier
Fabricant Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Tegera® 11 CVA. Paire de gants de soudeur hydrofuges tous usages en cuir pleine fleur de caprin. Coutures et poignets renforcés. Résiste à une chaleur par contact jusqu'à 100 °C.
Sans chrome.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.