{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Résistance à la flamme, niveau 4 | |
Utilisation | réutilisable | |
Longueur | 310 mm | |
Matériau support | Cuir de caprin pleine fleur | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Contenu | 1 | |
Matière | Cuir de caprin pleine fleur | |
Applications | Heavy Duty | |
Taille des gants | 11 | |
Chaleur de contact jusqu'à | 100 °C | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Type B | |
Procédé de soudage | WIG | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants pour soudeurs | |
Couleur | jaune / blanc | |
Norme | EN 407 | |
Type de produit | Gants pour soudeurs |
Référence article | 094123 11 | |
EAN / GTIN | 7340118312279 | |
Réf. fabricant | 126A/11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Paire de gants de soudeur Tegera® 126A 11
Sur demande
Disponibilité
995 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
17,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
14,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 276 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
6
pièce(s)
10,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
EN 12477 | Type B | Type B |
Couleur | jaune / blanc | blanc/brun |
Longueur | 310 mm | 350 mm |
Matière | Cuir de caprin pleine fleur | Cuir de caprin pleine fleur |
Type de gants | Gants pour soudeurs | Gants pour soudeurs |
Catégorie de protection | Catégorie III | Catégorie III |
Type de produit | Gants pour soudeurs | Gants pour soudeurs |