{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Sans silicone; Résistance à la flamme, niveau 4 | |
Utilisation | réutilisable | |
Longueur | 350 mm | |
Epaisseur | 0,8 | |
Matériau support | Croûte de bovin | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Poids | 230 g | |
Contenu | 1 | |
Matière | Croûte de bovin | |
Taille des gants | 10 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | Type A | |
Procédé de soudage | MIG/MAG | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants pour soudeurs | |
Couleur | blanc/brun | |
Norme | EN 407 | |
Type de produit | Gants pour soudeurs |
Référence article | 094116 10 | |
EAN / GTIN | 4062406129835 | |
Réf. fabricant | 094116 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Paire de gants de soudeur, Taille des gants: 10
Sur demande
Disponibilité
690 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
6
pièce(s)
11,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 096 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
6,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
EN 12477 | Type A | Type A |
EN 407 | 413X4X | 41214X |
Matériau support | Croûte de bovin | Cuir de bovin pleine fleur / croûte |
Utilisation | réutilisable | réutilisable |
Taille des gants | 10 | 10 |
Procédé de soudage | MIG/MAG | MIG/MAG |
Propriété des gants | Sans silicone; Résistance à la flamme, niveau 4 | Sans silicone; sans latex; Sans DMF; Résistance à la flamme, niveau 4 |