• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants Croûte de cuir de bovin 9

Réf.: 094020 9
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    4,92 € / Paire
  • De 12 Paire
    4,10 € / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Matériau support Croûte de bovin
Matière Croûte de bovin
EN 388 4244B
Classe de protection anti-coupure B
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie I
Type de gants Gants en croûte de cuir de vache
Applications Heavy Duty
Couleur Gris / bleu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094020 9
EAN / GTIN 4067263102670
Réf. fabricant 094020 9

Description

Exécution:

Gants de travail en cuir refendu de vache avec classe de protection anti-coupures B. Avec manchette caoutchoutée et doublure intérieure en coton sur la paume des mains. Index renforcé et entièrement en cuir.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.