• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de gants Croûte de cuir de bovin 11

Réf.: 094010 11
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
1 051 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Matériau support Croûte de bovin
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF
Variante de revêtement Aucun revêtement
Matière Croûte de bovin
Matériau du dos Dos en coton tissé
Type de cuir Croûte de vache
Taille des gants 11
EN 388 3133X
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants en croûte de cuir de vache
Applications Heavy Duty
Couleur gris
Type de produit Gants en croûte de cuir de vache

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094010 11
EAN / GTIN 4029201128463
Réf. fabricant FALKE-C

Description

Exécution:

Gants de travail en croûte debovin fourrés, dos robuste en coton naturel tissé.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.