• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussures professionnelles, sabots blanc/gris 877021, OB 45

Réf.: 092963 45
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: OB
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Lavage: 30 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pointure UE 45
Classe de protection OB
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Lavage 30 °C couleurs
Type de produit Sabot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092963 45
EAN / GTIN 5902666471383
Réf. fabricant 877021-45

Description

Exécution:

Chaussures professionnelles de la série ACTIVE.
  • Tige en microfibres.
  • Lanière réglable au niveau du talon, fixe.
  • Semelle extérieure en PU avec technologie SELF CLEAN.
  • Résistance accrue aux acides, aux bases et au contact de courte durée avec des substances chaudes jusqu’à 180 °C.
  • Conviennent à une utilisation en cuisine.

Norme:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC